MARATHON MOTORS 100LTFC6537 R452A IEC Frame AC Motor | AJ2PAM R452A

MARATHON MOTORS 100LTFC6537 R452A Motor IEC cadru AC

În stoc
Articol: AJ2PAM Model: 100LTFC6537Crucea Ref: R452A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,060.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Eficiență89.50%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei100L
Amplificatori de încărcare completă4.4
Hz50/60
IP Rating-ul55
kW2.98
Tip montareRigid / B3
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.24mm
Standarde și aprobăriUL
Voltaj575-480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)33.02

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - R452 / 100LTFC4537

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareÎmprejmuirekWMontareOrientareRPMDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Motor Metric 230/460v Bila 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Complet închis, ventilator1.49bază---€1,218.09
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Motor metric | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260NUMAI F1IP552.24B3Orizontală3600-€914.65
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A Motor Metric | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6RigidOrizontală3600-€1,179.08
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Motor Metric 50-60 Hertzi | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56RigidOrizontală1800-€647.24
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Orizontală1800-€559.41
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37RigidOrizontală1800-€622.12
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidOrizontală3600-€1,377.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 100LTFC6537 R452A Motor IEC cadru AC
€1,060.04 /unitate