Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 fișă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, corp fenolic, terminale cu șuruburi cu unități multiple | AE7ZJF 6C626

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 mufă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, corp fenolic, mai multe terminale cu șuruburi

În stoc
Articol: AE7ZJF Model: HBL7594Crucea Ref: 6C626
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
€46.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi15
Material corpNailon
Gama de cabluri0.300-0.430 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.281 "-0.421"
Dimensiunea cablului0.281 "până la 0.421"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.45 "
Lungime1.17 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAML-2P
NEMA Rating-ulML-2P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Tip2 poli 3 sârmă
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.17 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipGama de cabluriDimensiunea cabluluiVoltajVoltajÎnălţimeLungimeConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 mufă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, terminal cu șurub, negru, unghiular | AC8QEB 3D266 HBL75702 poli 3 sârmă0.335-0.421 "0.335 "până la 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€52.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru | AE7LHN 5Z909 HBL74853 poli 3 sârmă0.300-0.430 "0.281 "până la 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "ML-3P€43.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 mufă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, corp fenolic, mai multe terminale cu șuruburi
€46.59 /unitate