Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S mufă tată, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGY 4CT72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S mufă tată, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Element: AD6ZGY Model: HBL2321SCrucea Ref: 4CT72
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
€59.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă acoperită
amperi20
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.325-0.930 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.360 "-0.930"
Dimensiunea cablului0.325 - 0.93 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime4.21 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime2.26 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL6-20P
NEMA Rating-ulL6-20P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 VAC
wattage5000 W
Lăţime2.26 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiGama de cabluriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S mufă tată, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-WireMonofazate€60.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411S mufă tată, 20A, 125/250V 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-WireMonofazate€98.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S mufă tată, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZHP 6CT4 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-WireTrei faze€103.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S mufă tată, 20A, trifazat Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZRA 6CV4 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-WireTrei faze€98.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S mufă tată, 20A, trifazat, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AD5ZRH 6CV4 HBL2511S2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-Wire3 fază WYE€125.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S mufă tată, 30A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-WireMonofazate€100.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S mufă tată, 30A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRX 4CV28 HBL2621S2300.360-0.930 "L6-30PL6-30P23-WireMonofazate€101.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S mufă tată, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire
€59.77 /unitate