Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2731S mufă tată, 30A, trifazic, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZTX 6CV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2731S mufă tată, 30A, trifazat, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AD6ZTX Model: HBL2731SCrucea Ref: 4CV52
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
€131.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă acoperită
amperi30
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.35 - 1.15 "
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime4.21 "
HP10
IP Rating-ul20
Lungime2.33 "
MaterialNailon
Max. HP10
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL16-30P
NEMA Rating-ulL16-30P
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
TipÎnvelit
Voltaj480 VAC
Voltaj480 V
wattage14400 W
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiGama de cabluriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S mufă tată, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-WireMonofazate€60.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S mufă tată, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-WireMonofazate€59.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411S mufă tată, 20A, 125/250V 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-WireMonofazate€98.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S mufă tată, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZHP 6CT4 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-WireTrei faze€103.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S mufă tată, 20A, trifazat Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZRA 6CV4 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-WireTrei faze€98.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S mufă tată, 20A, trifazat, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AD5ZRH 6CV4 HBL2511S2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-Wire3 fază WYE€125.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S mufă tată, 30A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-WireMonofazate€100.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2731S mufă tată, 30A, trifazat, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire
€131.66 /unitate