DAYTON 7AD57 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BDP

DAYTON 7AD57 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BDP Model: 7AD57

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,855.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare de serviciu mediu
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP4844
CFM @ 0.125-In. SP4156
Fan RPM947
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.6 / 0.8
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.40
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.1
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePaza de admisie Nr.Max. BHPPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD52 20 inch 115/208-230 V | AF3BDJ 7AD521"4C559Bloc de pernă sigilat24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,679.35
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD53 20 inch 208-230/460 V | AF3BDK 7AD531"4C559Bloc de pernă sigilat24 "1.2-1.3 / 0.6524 "1WBU20.30€1,857.57
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD56 20 inch 115/208-230 V | AF3BDN 7AD561"4C559Bloc de pernă sigilat24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,703.40
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD60 20 inch 115/208-230 V | AF3BDT 7AD601"4C559Bloc de pernă sigilat24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,745.20
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD61 20 inch 208-230/460 V | AF3BDU 7AD611"4C559Bloc de pernă sigilat24 "2.3-2.2 / 1.124 "1WBU20.60€2,153.79
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD64 20 inch 115/208-230 V | AF3BDX 7AD641"4FZH6Bloc de pernă sigilat24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,864.79
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD65 20 inch 208-230/460 V | AF3BDY 7AD651"4FZH6Bloc de pernă sigilat24 "2.8-2.8 / 1.424 "1WBU20.90€1,920.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD57 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V
€1,855.99 /unitate