VESTIL FSBOL-36 Borard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 36 x 5 inch

În stoc
Element: AC9RNH Model: FSBOL-36Crucea Ref: 3JJC6

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Stop Boră
AsamblareAsamblate
Grosimea plăcii de bază1 / 2 "
Bolt Hole Dia. (În.)1 / 2 "
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
ConstrucţieOţel
Înălţime5"
În interiorul Dia.4.5 "
Lungime36 3 / 8 "
MaterialOţel
Dimensiunea de montare4, 5/8 "găuri, 15-15 / 32" Dia OC
Dimensiunile plăcii de montare17 "Dia
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.4 1 / 2 "
Lungimea plăcii8"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Lățimea plăcii4"
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3831
Înălțimea navei (cm)95
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL FSBOL-42 Bolard de oprire pentru podea, galben, 42 x 5 inch | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "€390.49
VESTIL FSBOL-48 Bolard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 48 x 5 inch | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "€488.21
VESTIL FSBOL-24 Bolard de oprire pentru podea, dimensiune 8 x 24 x 5 inch | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€214.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FSBOL-36 Borard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 36 x 5 inch
€332.31 /unitate