VESTIL FSBOL-42 Borard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 42 x 5 inch

În stoc
Articol: AC9RNJ Model: FSBOL-42Crucea Ref: 3JJC8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Stop Boră
AsamblareAsamblate
Grosimea plăcii de bază1 / 2 "
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)1 / 2 "
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
ConstrucţieOţel
Înălţime5"
În interiorul Dia.4.5 "
Lungime42 3 / 8 "
MaterialOţel
Dimensiunea de montare4. 17/32 "găuri, 26-3 / 8" OC
Dimensiunile plăcii de montare2, 8 x 4 "
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.4 1 / 2 "
Lungimea plăcii8"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Lățimea plăcii4"
TipȚeavă de oțel Jumbo
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.9685
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL FSBOL-36 Borard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 36 x 5 inch | AC9RNH 3JJC6 FSBOL-3636 3 / 8 "€332.31
VESTIL FSBOL-48 Bolard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 48 x 5 inch | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "€488.21
VESTIL FSBOL-24 Bolard de oprire pentru podea, dimensiune 8 x 24 x 5 inch | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€214.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FSBOL-42 Borard de oprire pentru podea, galben, dimensiune 42 x 5 inch
€390.49 /unitate