Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC H-42 supapă anvelopă dreaptă 1 1/2 in | AC6GXB 33W447

HALTEC H-42 Supapă anvelopă dreaptă 1 1/2 in

În stoc
Articol: AC6GXB Model: H-42Crucea Ref: 33W447
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
€21.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă pentru anvelope drepte
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei13 / 16 "
Dimensiune de filet1/2 "NPT
Dimensiunea supapeiAlezaj mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC H-42 Supapă anvelopă dreaptă 1 1/2 in
€21.71 /unitate