Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0781-0527 Regulator Presiune | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540

VICTOR 0781-0527 Regulator de presiune

În stoc
Articol: AE4GZJ Model: 0781-0527Ref încrucișat: 5KJ68 / SR450D-540
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
€655.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.3.5 "
Material corpAlama forjată
Intrare conexiune CGA540
Priză de conectare CGA9/16 "-18 (M) RH
Coeficientul de volum0.270
Gaz cilindruOxigen
Livrare5800 scfh
Gama de presiune de livrare5 la 125 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor200 PSI
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie3000 psi
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 M RH
Lungime totală9"
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare3000 psi
TipMonostadiu, Heavy Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareConexiune la prizăPreț
VICTOR 0781-0027 Regulator Presiune | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Regulator de gazOţel inoxidabil2.5 "Alama forjatăOxigen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH€403.96
VICTOR 0781-0085 Regulator Presiune | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Regulator de gazOţel inoxidabil2.5 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€377.19
VICTOR 0781-0087 Regulator Presiune | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Regulator de gazOţel inoxidabil2.5 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€382.52
VICTOR 0781-0528 Regulator Presiune | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Regulator de gazOţel inoxidabil3.5 "Alama forjatăInert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH€739.48
VICTOR 0781-0584 Regulator Presiune | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Regulator de gazOţel inoxidabil3.5 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€698.36
VICTOR 0781-9135 Regulator Purging | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Regulator de gazNeopren2.5 "Alama forjatăInert400 PSICGA-5801/4"-37 de grade evazate€487.84
VICTOR 0781-5230 Cilindru regulator Acetilenă Cga-510 | AF8ETA 25DV25 0781-5230Regulator de gazNeopren armat cu țesături4.72 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,278.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0781-0527 Regulator de presiune
€655.61 /unitate