Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Husă rezistentă la intemperii, rezistentă la coroziune, gri, termoplastic | AE7ZHE 6C594

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Husă rezistentă la intemperii, rezistentă la coroziune, gri, termoplastic

În stoc
Articol: AE7ZHE Model: HBL5221Crucea Ref: 6C594
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
€128.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Construcţieturnate
Materialul de acoperiretermoplastic
Înălţime1.08 "
Lungime4.56 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
Materialtermoplastic
MontareMontaj vertical FS / FD
Cutie de montareCutii rezistente la intemperii FS sau FD
Orientare montareVertical
Numărul bandelor1 viteze
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
Temperatura de operare.-40 grade C la 85 de grade. C
OrientareMontaj vertical
TipFS / FD
Lăţime2.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesoriu pentru recipiente duplex

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.ConstrucţieMaterialul de acoperireOrientareTipLăţimeÎnălţimeLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO Husă rezistentă la intemperii, aluminiu turnat, pentru montare în cutie orizontală standard | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 grade C la 85 de grade. CAruncaAluminiu turnatOrizontalăDispozitiv2.9 "0.81 "4.58 "€144.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Husă rezistentă la intemperii, aluminiu turnat, pentru montare cutie Fs/Fd | AE7ZHD 6C593 HBL5206WO-40 grade C la 85 de grade. CAruncaAluminiu turnatOrizontalăFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€144.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Husă rezistentă la intemperii, termoplastic gri, rezistent la coroziune | AE7ZHF 6C595 HBL5222Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impactturnatetermoplastic-Dispozitiv2.86 "1.1 "4.58 "€123.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Husă rezistentă la intemperii, rezistentă la coroziune, gri, termoplastic
€128.28 /unitate