QUANTUM STORAGE SYSTEMS Unitate de rafturi din oțel


Unitățile de rafturi din oțel Quantum Storage Systems sunt perfecte pentru gestionarea stocurilor și comercializarea articolelor mici și mijlocii în garaje, farmacii și magazii de scule.

Filtru
Înălțimea coșului: 4.625 " , Tip coș: Sertar Euro , Lățimea recipientului: 8.375 " , Capacitate per raft: 400 lb. , Finalizarea: Pulbere , Capacitate de incarcare: 5200 lb. , Material: Oţel , Număr de rafturi: 13 , Inălțime totală: 75 " , Lățimea totală: 36 " , Lățimea raftului: 36 " , Numărul total de containere: 48
StilModelBin ColorAdâncimea coșuluiCuloriAdâncimea totalăAdâncimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A
CL1875-606BL
Albastru17.625 "Albastru18 "18 "€2,356.71
A
CL1275-701BL
Albastru11.625 "Albastru12 "12 "€1,758.66
B
CL1275-701GY
Gri11.625 "Gri12 "12 "€1,758.66
B
CL1875-606GY
Gri17.625 "Gri18 "18 "€2,356.71
C
CL1875-606RD
Roșu17.625 "Roșu18 "18 "€2,356.71
D
CL1875-606YL
Galben17.625 "Galben18 "18 "€2,356.71

Unitate de rafturi din oțel

Unitățile de rafturi din oțel Quantum Storage Systems sunt ideale pentru controlul stocurilor și comercializarea mărfurilor de dimensiuni mici și mijlocii în garaje, farmacii și magazii de scule. Sunt echipate cu sertare din polistiren pentru o soluție de depozitare impermeabilă și rezistentă la substanțe chimice. Aceste sertare vin în plus cu un mâner de tragere de 3/4 inchi pentru o prindere ușoară, o margine din spate pentru o utilizare fără scurgeri și mai multe caneluri de separare pentru depozitare personalizată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități de rafturi disponibile în variante de culoare roșu, galben, albastru și gri.
De asemenea, oferim înlocuire pubele pentru sertare (Seria QED606 / 701) compatibil cu rafturile mărcii pentru depozitare eficientă.

DESCRIERE

  • Unitățile de rafturi Quantum Storage Systems au rafturi închise pentru a oferi un mediu fără praf pentru piesele depozitate.
  • Au sertare cu glisiere euro din polistiren pentru depozitare care sunt impermeabile și rezistente la substanțe chimice.
  • Sertarele acestor unități sunt dotate cu un mâner de tragere de 3/4 inchi pentru o prindere ușoară.
  • Au o margine din spate pentru utilizare fără scurgeri.
  • Aceste rafturi au mai multe caneluri de separare pentru depozitare personalizată.

Accesorii compatibile

  • Sisteme de stocare cuantică Coș pentru sertare: Acest coș de sertar de schimb este fabricat din polistiren de mare impact pentru a manipula echipamente grele.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor unități de rafturi?

400 lb per raft.

Ce este un sertar cu glisiere Euro?

Este un sertar care se deplasează înăuntru și ieși pe o singură șină acoperită cu epoxi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?