Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium , Material cadru: Fontă , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Design arbore motor: Filet JP , Subaplicație motor: Pompa cuplată , Protecție termică a motorului: Nici unul , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 1.25 "
DESCRIERE
- Acestea au o carcasă TEFC (totally enclosed fan-cooled), care împiedică schimbul liber de aer între interior și exterior. Răcește înfășurările motorului cu ajutorul unui ventilator exterior atunci când este supraîncălzit.
- Ele încorporează un rulment cu bile supradimensionat care prezintă pierderi reduse prin frecare, funcționează bine la operațiuni de mare viteză și este compatibil cu o gamă largă de temperaturi.
- Modele precum, 254TTFCD6037, au un design de montare cu fața C care permite cuplarea directă cu echipamentul, iar motorul este în consolă cu ajutorul unei flanșe rezistente.
Întrebări Frecvente
Cum se întreține motorul?
Pentru a menține motorul să funcționeze fără probleme, utilizați rulmenți etanșați lubrifiați permanent pentru a lucra la suprasarcini și pentru a reduce frecarea.
Care este ratingul IP55?
Clasamentul IP55 protejează împotriva prafului și a jeturilor de apă din orice direcție.
Ce este izolația clasa F?
Motoarele cu izolație clasa F rezistă la o temperatură maximă de 155 grade C. Poate fi îmbunătățită cu adezivi, silicon și lac de rășină alchidică cu rezistență termică mai mare pentru a rezista la deteriorare.