MARATHON MOTORS 326TTFCD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3-fazat Tefc 50cp 230/460v | AF8PWQ 29FH62 / GT3437A / 326TTFCA6037

MARATHON MOTORS 326TTFCD6037 Motor de pompă cuplat închis trifazat Tefc 3cp 50 / 230v

În stoc
Element: AF8PWQ Model: 326TTFCD6037Ref încrucișat: 29FH62 / GT3437A / 326TTFCA6037

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,137.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le326 JP
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă119.0/59.5
HP50
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax28.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1780
Eficiență nominală94.5%
Lungime totală37 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului8.5 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 314.1
Înălțimea navei (cm)71.48
Lungimea navei (cm)80.7
Lățimea navei (cm)71.2
Codul HS8501528040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMLungimea axuluiVoltajHPHzPreț
MARATHON MOTORS 213TTFBD6012 Motor de pompă cu cuplare strânsă 3-fazat Tefc 7-1/2hp | AF8PUP 29FH32 / GT3415A / 213TTFB6012 213TTFBD601224 9 / 16 "213 JP17.4/8.73001-36008.187 "230/4607.550/60€2,725.43
MARATHON MOTORS 254TTFCD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 15cp 230/460v | AF8PVA 29FH42 / GT3422A / 254TTFCA6037 254TTFCD603729.5 "254 JP37.0/18.51701-18008.187 "230/4601550/60€4,360.85
MARATHON MOTORS 256TTFCD6012 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3-fazat Tefc 20cp 230/460v | AF8PVC 29FH44 / GT3424A / 256TTFCA6012 256TTFCD601230 11 / 16 "256 JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/60€4,671.71
MARATHON MOTORS 256TTFCD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 20cp 230/460v | AF8PVE 29FH46 / GT3425A / 256TTFCA6037 256TTFCD603730 11 / 16 "256 JP48.5/24.21701-18008.187 "230/4602050/60€4,817.23
MARATHON MOTORS 284TTFCD6013 Motor de pompă cu cuplare strânsă 3 faze Tefc 25cp 575v | AF8PVH 29FH49 / GT3527A / 284TTFCA6013 284TTFCD601333 13 / 16 "284 JP22.43001-36008.125 "5752560€359.43
MARATHON MOTORS 284TTFCD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 25cp 230/460v | AF8PVJ 29FH50 / GT3428A / 284TTFCA6037 284TTFCD603733 13 / 16 "284 JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/60€6,349.10
MARATHON MOTORS 286TTFCD6012 Motor cu cuplare pentru pompa trifazat Tefc 3cp 30/230v | AF460PVL 8FH29 / GT52A / 3430TTFCA286 286TTFCD601235 "286 JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/60€6,166.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFCD6037 Motor de pompă cuplat închis trifazat Tefc 3cp 50 / 230v
€9,137.79 /unitate