A Asamblate: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Material lamei: Oțel galvanizat , Lungimea cablului: 15ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Industrial , RPM ventilator: 1080 , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , CP motor: 1/3 , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1100 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Număr de lame: 3 , Amperi de funcționare: 3 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Viteze: 3 , Protectie termala: Da , Voltaj: 115 , Finisaj de protecție a sârmei: Nichel Chrome