AIRMASTER FAN I-24W2A Circulator de aer 24 inch 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707

AIRMASTER FAN I-24W2A Circulator de aer 24 inch 5220 Cfm 115v

În stoc
Element: AA6YML Model: I-24W2ACrucea Ref: 15E707

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€747.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.900
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft300
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.100
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat5220
CFM scăzut2820
Mediu CFM4020
CFM / Watt18.2
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1080
Material de gardăOţel
Înălţime27 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime21.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare3
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului71dBA
Viteze3
Protectie termalaDa
Voltaj115
Watts260
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.CFM ridicatWattsLăţimeÎnălţimeMax. AdâncimeLocație de montarePreț
AIRMASTER FAN UPI-30PA2A Circulator de aer 30 inch 7185 Cfm 115v | AA6YMM 15E708 UPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60 - 92 "16 "Podea€928.90
AIRMASTER FAN I-30W2A Circulator de aer 30 inch 7185 Cfm 115v | AA6YMN 15E709 I-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Perete sau tavan€780.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN I-24W2A Circulator de aer 24 inch 5220 Cfm 115v
€747.70 /unitate