CPI 1NO, comutator de limită rezistent la apă


Filtru
Locația actuatorului: Top , Stil actuator: Piston , Amperi: 5 , Material braț: Oţel inoxidabil , Formular de contact: 1NO , Adâncime: 1" , Conexiune electrica: Conduce , Evaluare IP: 68 , Evaluare NEMA: Fără evaluare NEMA , Temp. Gamă: -40 grade până la 185 grade F , Material role: Oţel inoxidabil , Lățimea rolei: 0.31 "(minge) , Voltaj: 28DC , latime: 1" , Intrare cablare: NU SE APLICĂ
StilModelLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeMişcareRola Dia.VoiajPreț (ex. TVA)
A
J4401-517
0.56 "Oţel inoxidabil4"Vertical0.31" Dia. (Piston)0.560" nominală€1,375.21
B
J4001-522
0.115 "Oțel zincat 12L141.29 "Omnidirecțional0.31 "(minge)0.100" nominală€186.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?