Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CPI J4001-522 Interruptor de limitare rezistent la apa Actuator superior 1nr | AE3JBC 5DKG0

CPI J4001-522 Întrerupător de limită rezistent la apă Dispozitiv superior de acţionare 1nr

În stoc
Articol: AE3JBC Model: J4001-522Crucea Ref: 5DKG0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€186.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare a dovezii apei
Lungimea actuatorului0.115 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi5
Material pentru brațOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat 12L14
Formular de contact1NO
Adâncime1"
Conexiune electricaConduce
Înălţime1.29 "
IP Rating-ul68
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulFără evaluare NEMA
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Rola Dia.0.31 "(minge)
Materialul cu roleOţel inoxidabil
Lățimea rolei0.31 "(minge)
Voiaj0.100" nominală
Voltaj28DC
Lăţime1"
Intrare cablareNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeMişcareRola Dia.VoiajPreț
CPI J4401-517 Interruptor de limitare rezistent la apa Actuator superior 1nr | AE3JBH 5DKG5 J4401-5170.56 "Oţel inoxidabil4"Vertical0.31" Dia. (Piston)0.560" nominală€1,375.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CPI J4001-522 Întrerupător de limită rezistent la apă Dispozitiv superior de acţionare 1nr
€186.73 /unitate