SQUARE D Întrerupătoare automate din seria KHL


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip cadru: KHL , Număr de poli: 3
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
KHL36070
70A600V€4,543.04
A
KHL36080
80A600V€4,543.04
A
KHL36100
100A600V€4,543.04
RFQ
A
KHL36110
110A600V€4,543.04
A
KHL36125
125A600V€4,543.04
B
KHL36150-1021
150600-
RFQ
A
KHL36150
150A600V€4,543.04
A
KHL36175
175A600V€4,543.04
B
KHL36200-1027
200600€4,833.22
RFQ
A
KHL36200
200A600V€4,543.04
A
KHL36225
225A600V€4,543.04
A
KHL36250
250A600V€4,837.71
C
KHL36000M
250A600V€5,129.67

Întrerupătoare automate din seria KHL

Întrerupătoarele Square D din seria KHL sunt potrivite pentru instalarea în tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor, panouri, carcase industriale și unități de conectare a căilor de circulație pentru protejarea echipamentelor conectate împotriva scurtcircuitelor și a curenților defectuos. Aceste întreruptoare de circuit de alimentare dispun de terminale cu urechi de linie și de sarcină care asigură o cablare fără probleme și sunt ideale pentru aplicații care necesită o capacitate mare de întrerupere. Acestea sunt echipate cu declanșare magnetică termică care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Aceste întreruptoare cu 3 poli sunt disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 100 și 250 A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?