DAYTON Baze de montare, orientare orizontală


Filtru
Montare: Orizontală
StilModelDia de bază.Lățimea bazeiDistanță centru viermePreț (ex. TVA)
A
4RN65
6.44 "5.44 "1.54 "€70.34
B
6X093
7"5.69 "1.75 "€78.76
A
6X500
7.75 "5.66 "2.06 "€94.14
A
4RN66
8.5 "6.19 "2.37 "€103.97
A
1A507
9.62 "6.66 "2.62 "€121.68
A
4RN67
10 "7.5 "3"€136.88
A
6X501
11.19 "7.66 "3.25 "€153.68

Baze de montare, orientare orizontală

Bazele de montare Dayton asigură un management eficient al firelor pentru dirijarea și fixarea firelor și cablurilor în poziție. Aceste unități oferă poziții de montare suplimentare într-o orientare orizontală și sunt compatibile cu reductoarele de viteză Dayton. Variantele sunt disponibile în diametre cuprinse între 6.44 și 11.19 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?