Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Baza de montare DAYTON 4RN65 | AD9FRD

DAYTON 4RN65 Baza de montare

În stoc
Element: AD9FRD Model: 4RN65

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€70.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de montare a reductorului de viteză
Dia de bază.6.44 "
Lățimea bazei5.44 "
Bolt Hole Dia. (În.)0.41
MontareOrizontală
Distanță centru vierme1.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8483905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.Lățimea bazeiDistanță centru viermePreț
DAYTON 1A507 Bază de montare a reductorului de viteză, 2.62 inchi distanță centrală vierme, orizontală | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€121.68
Baza de montare DAYTON 4RN66 | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "€103.98
Baza de montare DAYTON 4RN67 | AD9FRF 4RN6710 "7.5 "3"€136.88
DAYTON 6X093 Baza de montare | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "€78.76
Baza de montare DAYTON 6X500 | AF2PQC 6X5007.75 "5.66 "2.06 "€94.15
Baza de montare DAYTON 6X501 | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€153.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RN65 Baza de montare
€70.34 /unitate