LEESON Motoare de ventilatoare pentru turn de răcire, trifazate, TEAO cu o singură viteză, bază rigidă


Motoarele ventilatoarelor turnului de răcire Leeson sunt ideale pentru turnuri de răcire, ventilatoare și suflante și alte medii cu sarcini severe. Aceste motoare oferă o construcție din fontă pentru rigiditate structurală și vibrații reduse.

Filtru
Design: B , Carcasa: TEAO , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Faza: 3 , Rotație: REV , RPM: 1800 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 1.125 "
StilModelFactor de putereTaxăInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț (ex. TVA)
A
824528.00
80AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24-
RFQ
B
824537.00
82AOM CONTINUĂ326TVTTS230 / 460122 / 615037-
RFQ
C
824529.00
83.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
RFQ
D
824542.00
86Continuu445TVTTS460172150112-
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea dispun de o tehnologie de împământare a arborelui Inpro/seal pentru a proteja rulmenții motorului de curenții electrici dăunători, pentru a crește fiabilitatea echipamentului și pentru a minimiza timpul de oprire neprogramat.
  • Aceste motoare oferă o bază rigidă de montare pentru stabilitate maximă și vibrații reduse.
  • Acestea dispun de carcase TEAO (totally enclosed air over) instalate în fluxul de aer, unde mișcarea aerului generată de ventilator trece peste motor pentru a-l răci.
  • Designul lor trifazat oferă o viteză constantă de 1800 rpm la puteri variate de la 3 la 150 CP.
  • Acestea includ scurgeri în T din alamă la ambele capete ale motorului pentru a elimina amestecurile de apă și lubrifianți pentru compresoare din sistemele de răcire.

Întrebări Frecvente

Ce sunt inelele de împământare ale arborelui?

Inelele de împământare ale arborelui oferă o cale alternativă la tensiunea arborelui de împământare, adică de la arbore prin inel până la carcasa motorului (împământare), protejând astfel rulmenții de deteriorare.

Care este scopul vopselei epoxidice?

Structura de înfășurare a motorului este acoperită complet cu epoxid (un tip de rășină izolatoare) care protejează împotriva ruginii / coroziunii în condiții atmosferice severe decât înfășurările standard lacuite.

Care este utilizarea rulmenților într-un motor?

Rulmenții reprezintă punctul de legătură dintre elementele rotative (rotor) și staționare (stator) ale motorului care prezintă pierderi reduse prin frecare. Sunt potrivite pentru operare la viteză mare și sunt compatibile cu o gamă largă de temperaturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?