LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor de uz general | AJ2ULD 184TTTN16542A

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2ULD Model: 824529.00Crucea Ref: 184TTTN16542A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,206.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriB
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă12.4 / 6.2
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere83.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
TipTLE?
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)56.36
Lățimea navei (cm)41.91

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 90.2
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Înfășurare: K1844215
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 14.4 / 7.2

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereTaxăInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor de uz general | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24€2,069.77
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor de uz general | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082AOM CONTINUĂ326TVTTS230 / 460122 / 615037€8,771.07
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor de uz general | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Continuu445TVTTS460172150112€29,008.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor de uz general
€2,206.05 /unitate