LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor de uz general | AJ2ULC 182TTTN16569A

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor de uz general

Element: AJ2ULC Model: 824528.00Crucea Ref: 182TTTN16569A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodK
AmenajăriB
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le182T
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere80
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
TipTLE?
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)56.36
Lățimea navei (cm)41.91

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 90.2
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Înfășurare: K1824116
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 8.8 / 4.4

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereTaxăInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor de uz general | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
RFQ
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor de uz general | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082AOM CONTINUĂ326TVTTS230 / 460122 / 615037-
RFQ
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor de uz general | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Continuu445TVTTS460172150112-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor de uz general