LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor de uz general | AJ2ULT 445TTTN14532AB

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2ULT Model: 824542.00Ref. cruce: 445TTTN14532AB

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,008.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le445TV
Amplificatori de încărcare completă172
HP150
Hz60
Clasa de izolareF
kW112
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeN
Fază3
Factor de putere86
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipTTS
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 845.55
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)107.24
Lățimea navei (cm)93.98

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 197
    • Eficiență 100%: 95
    • Eficiență 75%: 94.5
    • Rulment OPE: 6316
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6318
    • Plăcuță de identificare: 92722-BM-LM-HJK-LZ-XD
    • Înfășurare: T4454141
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereTaxăInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor de uz general | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24€2,069.77
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor de uz general | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7€2,206.05
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor de uz general | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082AOM CONTINUĂ326TVTTS230 / 460122 / 615037€8,771.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor de uz general
€29,008.98 /unitate