Asamblare: 042500 , Design: B , Datorie: AIROVER , Carcasa: DP , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Ambalare: B , Faza: 3 , Rotație: REV , RPM: 1200 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Tip: TD , Voltaj: 208-230 / 460
DESCRIERE
- Acestea dispun de protecție automată la suprasarcină pentru a disipa căldura generată de funcționarea continuă a motorului și pentru a preveni deteriorarea pieselor interne.
- Sunt integrate cu rulmenți cu bile dublu etanșați care sunt lubrifiați cu unsoare Exxon POLYREX EM pentru a permite funcționarea lină a componentelor în mișcare.
- Aceste motoare ale ventilatorului condensatorului sunt disponibile în tipul de montare cu bandă de burtă/bază rigidă pentru atașarea sigură a motorului la echipament.
- Acestea au o carcasă rezistentă la picurare pentru a permite aerului să curgă prin înfășurările motorului și să mențină motorul rece.
Întrebări Frecvente
Care este scopul vopselei epoxidice?
Vopseaua epoxidică oferă duritate și durabilitate excelentă cadrului motorului, rezistând la zgârieturi, rugină sau coroziune.
Ce este un scut de capăt de arbore închis?
Ecranele de arbore închise sunt utilizate pentru a acoperi înfășurările sau rulmenții de susținere ai unui motor. Capacul are puține deschideri pentru răcirea componentelor motorului, împiedicând în același timp pătrunderea umezelii sau a prafului.
Ce este cadrul 56Y?
Cadrul 56Y are un arbore din oțel inoxidabil pentru carcasa motorului extrem de durabilă. Cadrul este protejat termic și izolat Clasa B pentru a rezista la un interval de temperatură maxim de până la 130 de grade C și pentru a preveni supraîncălzirea.