LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Motor de uz general | AJ2QEP A6T11DZ1D

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QEP Model: 111147.00Ref. cruce: A6T11DZ1D

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Asamblare042500
CodJ
AmenajăriB
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă3.9-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMWJ64KR
MontareBANDA ROTUNDĂ
ambalajeB
Fază3
Factor de putere61
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: T63670
    • GRUP: 4
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 4.1-4 / 2

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Motor de uz general | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRBANDA ROTUNDĂ68€1,191.25
LEESON 115779.00 A6T11DB21A Motor de uz general | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRigid68-
RFQ
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Motor de uz general | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRRigid52€270.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Motor de uz general
€334.76 /unitate