Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1430G Baros care nu scânteie, cap nemagnetic din alamă, lungime 12 inchi | AD2KZE 3R511

PROTO Baros J1430G, fără scântei, cap din alamă nemagnetic, lungime de 12 inchi

În stoc
Element: AD2KZE Model: J1430GCrucea Ref: 3R511
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
€111.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie neaparat
Diametrul feței1.5 "
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului3.5 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului1-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.5 "
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru lovirea suprafețelor de piatră, metal și beton în construcții, minerit și aplicații de întreținere și reparații
    • Capul din alamă nemagnetic oferă rezistență și durabilitate pe termen lung și rezistă la deteriorarea din cauza utilizării repetate
    • Mâner din fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare pentru aderență excelentă și minimizarea oboselii

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiDesign mânerCuloarea capuluiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
PROTO J1431G Baros care nu produce scântei, cap din alamă, lungime 12 inchi | AD2KZG 3R513 J1431G2"ErgonomicNatural4.625 "4 lb.2"€303.02
PROTO J1432G Ciocan fără scântei, cap din alamă moale, rezistent la marfă, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Maner cu perna rezistenta la alunecareNegru3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "€186.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Baros J1430G, fără scântei, cap din alamă nemagnetic, lungime de 12 inchi
€111.84 /unitate