PROTO Ciocanul de sanie neaparat


Ciocanele din alamă Proto care nu produc scântei sunt ideale pentru lovirea pieselor/uneltelor din piatră, beton și metal în aplicații de întreținere și reparații, construcții, prelucrarea metalelor, minerit și producție. Aceste ciocane sunt rezistente la scântei pentru utilizare în medii potențial explozive care implică substanțe volatile ...lichide și gaze combustibile.Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Negru / Rosu , Material mâner: Din fibra de sticla , Material cap: Alamă , Lungime totală: 12 " , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiDesign mânerCuloarea capuluiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț (ex. TVA)
A
J1430G
1.5 "ErgonomicNatural3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "€111.84
B
J1432G
1.75 "Maner cu perna rezistenta la alunecareNegru3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "€186.16
B
J1431G
2"ErgonomicNatural4.625 "4 lb.2"€303.01

Ciocanul de sanie neaparat

Barosul din alamă Proto este proiectat pentru lovirea pieselor din beton, piatră și metal pentru construcții, minerit, producție, prelucrarea metalelor și aplicații de întreținere și reparații. Aceste ciocane care nu fac scântei au un cap din alamă, rezistent la uzură, care previne scânteile, făcându-le ideale pentru operațiuni care implică lichide volatile și gaze combustibile. Acestea absorb impactul maxim pentru a reduce daunele cauzate de lucru, asigurând astfel siguranța utilizatorului și sunt echipate cu mâner din fibră de sticlă cu mâner anti-alunecare pentru control maxim și asigurarea funcționării împotriva pericolelor. Alegeți dintr-o gamă largă de baros cu două fețe, disponibile în variante de mâner ergonomic și rezistent la alunecare pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Ciocanele Proto care nu scot scântei sunt echipate cu un cap de alamă care poate absorbi impacturile, reducând daunele cauzate de muncă (marajul).
  • Au, de asemenea, un mâner din fibră de sticlă pentru o prindere ergonomică, anti-alunecare și control maxim al instrumentului.
  • Aceste ciocane Proto care nu fac scântei sunt disponibile în diametre ale feței de 1.5, 1.75 și 2 inchi.

Întrebări Frecvente

Aceste ciocane Proto care nu fac scântei sunt nemagnetice?

Da, aceste ciocane au o construcție nemagnetică pentru utilizare în laboratoare și alte medii periculoase.

Care sunt greutățile capului disponibile în aceste ciocane Proto fără scântei?

Aceste ciocane Proto care nu fac scântei sunt disponibile în greutăți ale capului de 1.5, 2.6 și 3.8 lb.

Care sunt instrucțiunile de siguranță de reținut când utilizați aceste ciocane Proto fără scântei?

  • Alegeți întotdeauna ciocanul potrivit în funcție de cerințele muncii.
  • Instrumentul trebuie inspectat pentru uzură, ciuperci ale capului și slăbirii mânerului înainte de utilizare.
  • Piesa de prelucrat trebuie lovită drept (în centru) cu ciocanul și nu cu lateralele.
  • Diametrul feței de lovire al ciocanului ar trebui să fie cu cel puțin 3/8 de inch mai mare decât diametrul feței instrumentului blocat.
  • Purtați ochelari de protecție, pantofi de protecție și mănuși în timp ce utilizați aceste ciocane care nu produc scântei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?