Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1432G Ciocan fără scântei, cap din alamă moale, rezistent la marfă, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515

PROTO Ciocan J1432G fără scântei, cap din alamă moale rezistentă la marturi, 2.6 lb

În stoc
Articol: AD2KZJ Model: J1432GCrucea Ref: 3R515

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€186.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie neaparat
Diametrul feței1.75 "
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerManer cu perna rezistenta la alunecare
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului3.5 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.75 "
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru a lovi metalul, betonul și piatra cu cap de alamă nemagnetic, care absoarbe impactul și reduce daunele cauzate de lucru
    • Mâner robust din fibră de sticlă pentru confort și aderență mai bune
    • Rezistența la scântei îl face ideal pentru utilizare în apropierea materialelor combustibile

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiDesign mânerCuloarea capuluiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
PROTO J1430G Baros care nu scânteie, cap nemagnetic din alamă, lungime 12 inchi | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ErgonomicNatural3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "€111.84
PROTO J1431G Baros care nu produce scântei, cap din alamă, lungime 12 inchi | AD2KZG 3R513 J1431G2"ErgonomicNatural4.625 "4 lb.2"€303.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Ciocan J1432G fără scântei, cap din alamă moale rezistentă la marturi, 2.6 lb
€186.16 /unitate