Bandă adezivă 3M 8979, 6 inch X 55 m, 12.1 mil grosime, plastic albastru, 6 buc | CE9CQY 54EN73

3M 8979 Bandă adezivă, 6 inchi x 55 m, grosime de 12.1 mil, plastic albastru, 6 buc.

În stoc
Element: CE9CQY Model: 8979Crucea Ref: 54EN73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,766.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi adezive
Puterea de aderență48 oz / in
CuloriAlbastru
MaterialPânză acoperită cu polietilenă
Temp de performanțăPână la 200 grade F.
Forța de tracțiune36 lb-in
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.245
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneLăţimePkg. Cant.Preț
3M 764 Bandă de vinil, galben | CE9CCP 58YT75 764------1€18.82
Bandă adezivă 3M 8979N, 72 mm X 55 m, 12.1 mil grosime, plastic albastru, 12 buc | CE9CQX 54EN66 8979N48 oz / inAlbastruPânză acoperită cu polietilenăPână la 200 grade F.36 lb-in-1€1,761.71
Bandă adezivă 3M 4811, 3 inchi x 32 m, grosime de 9.5 mil, plastic alb, buc. 12 | CE9CQZ 54EN77 481130 oz / inAlbpolietilenăPână la 160 grade F.15 lb-in-1€3,772.16
3M 8979 Bandă pentru conducte utilitară, 12 inci X 55 m, 12.1 mil grosime, plastic albastru, 2 buc | CE9CRA 54EN51 897948 oz / inAlbastruPânză acoperită cu polietilenăPână la 200 grade F.36 lb-in12 "1€1,441.70
3M 481 Banda de etanșare pentru conservare industrială, 50 mm X 32 m, 9.5 mil grosime, plastic negru, 24 buc | CE9ZJX 54EN32 48125 oz / inNegrupolietilenăPână la 170 grade F.15 lb-in-1€4,937.21
Bandă de protecție 3M 8544 | CN7WKC 569F60 8544------9€3,669.45
3M 70006281714 Bandă de vinil | CN7WKZ 164AW1 70006281714------1€22.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8979 Bandă adezivă, 6 inchi x 55 m, grosime de 12.1 mil, plastic albastru, 6 buc.
€1,766.10 /unitate