A Material bile: CPVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: CPVC , Stilul corpului: Inline, True Union , Tipul conexiunii: Flanșat x Flanșat , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: WOG de 150 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 0 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: CPVC , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 176 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
Supapă cu bilă CPVC în linie, cu unire adevărată, cu flanșă x cu flanșă
Supapele cu bilă Georg Fischer True Union sunt proiectate pentru utilizare în irigații, piscine, tratarea apelor uzate, reciclarea apei, acvacultură, construcții civile și alte industrii. Aceste supape cu bilă cu unire adevărată au îmbinări duble, permițând service în timpul reparației sau înlocuirii supapei. Partea principală a supapei sau a suportului este locul în care sunt poziționate mânerul și bila și pot fi scoase din linie pentru o întreținere ușoară fără a demonta întregul sistem. Aceste supape cu bilă manuale gestionează fluxul de lichid într-o țeavă. Sunt echipate cu o pârghie care închide sau deschide un port sferic, permițând lichidului să curgă prin sistem. Supapele cu orificiu complet Georg Fischer au scaune din PTFE încărcate dinamic care mențin o presiune constantă asupra mingii pentru a opri scurgerile. Tulpinile din CPVC ale acestor supape cu bilă cu unire adevărată au un punct de rupere încorporat deasupra garniturilor pentru a opri scurgerile dacă mânerul este crăpat. Aceste supape cu bilă cu unire adevărată vin cu inserții de montare din oțel inoxidabil și oferă o gamă de temperatură de lucru de la 32 grade până la 176 grade F. Alegeți dintr-o gamă de aceste supape cu bilă cu unire adevărată, disponibile în dimensiuni de țevi de 3 și 4 inchi.
Utilizeaza
Supapele cu bilă cu unire adevărată Georg Fischer oferă o modalitate ușoară de pornire și oprire a fluxului într-un sistem. Sunt utilizate frecvent în industria de depozitare chimică, petrol și gaze naturale și sunt importante în multe operațiuni de producție.
Mecanism de lucru
Principiul de funcționare al supapelor cu bilă cu unire adevărată este că direcționează sau reglează fluxul unui fluid (lichide, gaze, solide sau nămoluri) prin închiderea, deschiderea sau blocarea parțială a diferitelor căi de trecere folosind o bilă de control cu o gaură în interior. Când supapa se deschide, conducta de gaură permite trecerea gazului, uleiului sau altui lichid. Poate fi rotit în poziția închis, în care gaura este perpendiculară pe deschiderea conductei, împiedicând curgerea conținutului.
DESCRIERE
- Supapele cu bilă Georg Fischer True Union sunt potrivite pentru utilizare cu lichid curat, apă și substanțe chimice.
- Aceste supape cu bilă cu unire adevărată au scaune din PTFE încărcate dinamic care mențin presiunea constantă asupra bilei pentru a preveni scurgerile.
- Aceste supape cu bilă cu unire adevărată vin cu un suport care poate fi detașat de sistemul de conducte atunci când este necesar, ceea ce permite repararea sau înlocuirea suportului fără a demonta complet sistemul.
- Aceste supape cu bilă cu unire adevărată oferă conectivitate completă a portului, făcându-l compatibil cu țevile cu mufă de 3/4 inchi / conexiune la capăt filetat.
Standarde și aprobări
- Robinetele cu bilă cu unire adevărată Georg Fischer respectă standardele ASTM 1970-01, ASTM D1784, FDA, NSF 61 și USP Clasa VI pentru a oferi performanțe superioare și siguranță utilizatorului.
Întrebări Frecvente
Care sunt utilizările comune ale supapelor cu bilă?
Supapa cu bilă este cea mai utilizată supapă de închidere a fluidului în instalațiile de producție de petrol și gaze din amonte, atât onshore, cât și offshore. Ele sunt, de asemenea, utilizate în sistemele de gaz combustibil care alimentează cuptoarele.
Ce este o supapă cu bilă de unire adevărată?
Robinetele cu bilă cu unire adevărată au îmbinări duble, permițând întreținerea eficientă a supapei (fie că se repara sau se înlocuiește supapa). Partea principală a supapei sau purtătorului este locul unde sunt poziționate bila și mânerul. Acesta poate fi scos din linie pentru un service confortabil fără a demonta întregul sistem.
Ce este o supapă cu bilă dublă?
Un robinet cu bilă dublă are două îmbinări pe el, unul pe ambele părți. Îmbinările permit deșurubarea și eliberarea supapei din conductă, unde poate fi întreținută sau inspectată pentru a vedea dacă este înfundată și apoi plasată confortabil înapoi în conductă, unde îmbinările supapei pot fi strânse din nou.
Ce sunt îmbinările din PVC și conectorii pentru îmbinarea țevilor?
Racordurile din PVC și racordurile de îmbinare a țevilor din PVC sunt fitinguri pentru țevi utilizate pentru a atașa două țevi fără un etanșant sau un cuplaj tradițional lipit.