GEORG FISCHER 163546590 Supapă cu bilă Cpvc True Union Flanșă 4 In | AA6HRU 14A052

GEORG FISCHER 163546590 Supapă cu bilă Cpvc True Union Flanșă 4 in

În stoc
Articol: AA6HRU Model: 163546590Crucea Ref: 14A052

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,757.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneFlanșat x Flanșat
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 150 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 0 psi
Dimensiunea conductei4"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 176 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.635
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GEORG FISCHER 163546589 Supapă cu bilă Cpvc True Union Flanșă 3 In | AA6HRT 14A051 1635465893"€1,490.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 163546590 Supapă cu bilă Cpvc True Union Flanșă 4 in
€1,757.92 /unitate