LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Motor de uz general | AJ2QEQ A6T11DZ2E

LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2QEQ Model: 111148.00Crucea Ref: A6T11DZ2E

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,191.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Asamblare042500
CodJ
AmenajăriB
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă5.7-5.6 / 2.8
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMWJ44KR
MontareBANDA ROTUNDĂ
ambalajeB
Fază3
Factor de putere68
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

Motorul de uz general Leeson 111148.00 este ideal pentru încălzirea și răcirea echipamentelor HVAC, răcitoare pentru alimente și băuturi și automate.

Caracteristici:

  • Acest motor are o construcție din oțel laminat cu finisaj epoxidic pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are o carcasă rezistentă la picurare pentru a proteja înfășurările motorului de supraîncălzire.
  • Acest motor de uz general are un comutator auxiliar pentru funcționare cu două viteze.
  • Motorul de uz general Leeson 111148.00 vine cu un protector de resetare automată pentru a asigura protecție la suprasarcină.
  • Este echipat cu rulmenți cu bile dublu etanșați pentru frecare de rotație scăzută în timp ce rulează la o viteză maximă de 11400 rpm.
  • Acest motor are un scut închis la capătul arborelui care protejează arborele de contaminanți.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul grăsimii Polyrex EM utilizată în motorul de uz general Leeson 111148.00?

A. Această unsoare asigură lubrifierea rulmenților cu bile la temperaturi ridicate (-20 până la 300 de grade F).

Î. Care este eficiența motorului de uz general Leeson 111148.00?

A. Acest motor oferă o eficiență de 79% în condiții de încărcare maximă.

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Motor de uz general | AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRBANDA ROTUNDĂ61€334.76
LEESON 115779.00 A6T11DB21A Motor de uz general | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRigid68-
RFQ
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Motor de uz general | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRRigid52€270.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Motor de uz general
€1,191.25 /unitate