PARKER Cuplaj rapid hidraulic, oțel, 3/4 "


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 3 / 4 " , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Lungime: 3 23 / 64 " , Tip blocare: Bile de blocare , Mecanism de blocare: Minge , Max. Presiune de operare: 4000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Tip fir: Femeie , Design supapă: Păpuşă , Tip supapă: Păpuşă
StilModelTipTip conexiuneRata de curgereArticolPresiune maximăSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
6601-12-12
Cuplaj (corp)NPTF28 Gal / minCuplare4000 psi6601-12-12Nitril3 / 4-14 "€151.62
B
H6-63
Cuplaj jumătate masculinFNPT28 g / minCorpul cuplajului hidraulic2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14€58.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?