Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6601-12-12 Cuplaj hidraulic rapid, 3/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Cuplaj hidraulic rapid, 3/4 inch NPTF, schimbător, oțel

În stoc
Element: AC4XMQ Model: 6601-12-12Crucea Ref: 31A822

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€155.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere28 Gal / min
Lungime3 23 / 64 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă4000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6601-12-12
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorPăpuşă
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481200050
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTipTip conexiuneRata de curgereArticolPresiune maximăSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetPreț
PARKER H6-63 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XQT 31A893 H6-63Cuplaj jumătate masculinFNPT28 g / minCorpul cuplajului hidraulic2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14€59.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6601-12-12 Cuplaj hidraulic rapid, 3/4 inch NPTF, schimbător, oțel
€155.70 /unitate