EATON Motoare fixe Seria 74118 pentru utilizare medie


Motoarele cu piston cu putere medie Eaton din seria 74118 sunt motoare hidraulice ideale pentru rularea sarcinilor mecanice. Aceste motoare cu piston cu sarcină medie sunt utilizate în echipamente hidraulice mobile, grele (offshore și onshore), macarale pentru nave, echipamente de construcții și trolii. Ele asigură o deplasare maximă de... 20.3 cmXNUMX/tur pentru funcționare continuă.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
74118-DAJ-01
€1,890.50
RFQ
A
74118-DAP-01
€1,708.62
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste motoare cu piston cu putere medie transformă energia hidraulică a pompei în energie mecanică.
  • Arborele legat al motorului este rotit de energia mecanică creată pentru a conduce sarcina atașată de acesta.

DESCRIERE

  • Motoarele Eaton din seria 74118 pentru sarcini medii dispun de flanșe montate SAE pentru a preveni sarcina exterioară a arborelui și rezistența la presiune înaltă.
  • Acestea oferă un debit de intrare de 79 l/min la o viteză nominală de 20.8 GPM și au inele O cu port SAE pentru o conexiune etanșă.
  • Aceste motoare cu dublă rotație oferă o viteză maximă de 3600 RPM.
  • Aceste motoare cu piston cu design compact au o presiune nominală maximă de 345 bar.

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de vâscozitate maximă a motoarelor cu piston de putere medie Eaton seria 74118 într-un sistem hidraulic?

Vâscozitatea optimă variază de la 60 la 180 SUS pentru temperaturi normale de funcționare.

Care este presiunea nominală continuă a acestor motoare cu piston fix de sarcină medie?

210 bari.

Care este codul de curățenie ISO pentru motoarele cu piston din seria Eaton 74118?

Codul de curățenie ISO specifică contaminarea cu particule din uleiul de motor. Aceste motoare au un cod de curățenie de 18/13, ceea ce înseamnă că permit dimensiuni ale particulelor mai mari de 5 microni (2500 de particule pe mililitru) și, respectiv, 15 microni (80 de particule pe mililitru).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?