WESCO Cărucioare de birou cu sârmă


Filtru
Ecartament: 18 , Înălțimea buzelor: 7.5 " , Număr de roți: 4 , Lungimea platformei: 23 " , Lățimea platformei: 39.5 " , Lungimea raftului: 17.25 " , Lățimea raftului: 25 "
StilModelLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
272228
-200 lb.37.5 "33 "20 "Cauciuc dur€433.57
B
272230
25 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatic€549.38
C
272231
36 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatic€707.59

Cărucioare de birou cu sârmă

Cărucioarele de birou cu sârmă Wesco sunt concepute pentru a transporta dosare de scrisori și juridice, corespondențe, pachete și unelte mici. Aceste cărucioare au o construcție tubulară de calibrul 18 pentru a face față sarcinilor cuprinse între 200 și 250 lb. Sunt integrate cu un coș superior și unul inferior care pot fi îndepărtate pentru a facilita încărcarea și descărcarea comodă. Aceste cărucioare au roți pivotante față și roți rigide spate pentru o mișcare lină pe suprafețe neuniforme și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 36 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?