Seturile de chei cu clichet Proto care conțin un număr diferit de chei cu clichet sunt potrivite pentru fixarea sau slăbirea piulițelor, șuruburilor și a altor elemente de fixare în reparații, întreținere și aplicații auto. Capătul cutiei acestor chei cu clichet Proto este folosit pentru slăbirea sau strângerea finală a unui element de fixare, în timp ce capătul deschis este folosit pentru a lucra la un element de fixare slăbit....Citeste mai mult
Cheile combinate proto sunt utilizate pentru fixarea sau slăbirea piulițelor și șuruburilor încăpățânate pentru aplicații în serviciile de reparații și întreținere auto. Aceste seturi de chei cu clichet au un design cu arc care mărește suprafața de contact dintre cheie și dispozitiv de fixare, oferind astfel o prindere eficientă și o zonă de contact mai mare decât cheile convenționale. Au o facilitate brevetată ASD (Anti-Slip Design) echipată cu o canelură de blocare pentru a preveni alunecarea și pentru a minimiza șansele de încordare la articulație. Construcția fără nervuri/necretate și capul flexibil al acestor chei mențin în continuare elementele de fixare fără deteriorări de zgârieturi sau abraziuni și, respectiv, permit accesul în locuri greu accesibile. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de chei Proto, disponibile în variante de finisaj complet lustruit și negru-crom pe Raptor Supplies.
DESCRIERE
Seturile de chei cu clichet Proto au chei cu clichet în 6/12 puncte pentru montarea elementelor de fixare în 4, 6 și 12 puncte.
Cele mai multe dintre aceste seturi vin într-o husă pentru scule pentru depozitare ușoară, iar capetele lor deschise au un ASD (Design Anti-Alunecare) cu o canelură de blocare, împiedicând alunecarea piesei de prelucrat și minimizând întinderea degetelor.
Sunt disponibile în variante reversibile și nereversibile. Cheile cu clichet care nu se inversează pot întoarce dispozitivul de fixare în direcția opusă, răsturnându-le.
Modelele reversibile, pe de altă parte, sunt echipate cu o pârghie de comutare crom-vanadiu pentru schimbări rapide și ușoare ale direcției de viraj.
Seturile de chei cu clichet Proto au o construcție fără nervuri/necretate pentru rezistență la zgârieturi și deteriorare și capete flexibile pentru chei pentru acces ușor în locuri greu accesibile.
Standarde și aprobări
ANSI
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre variantele combinate și cutie ale setului de chei cu clichet Proto?
Cheile combinate cu clichet au un capăt deschis pe o parte și un capăt de cutie pe cealaltă parte, în timp ce cheile cu clichet au capete de cutie pe ambele părți.
Aceste seturi de chei cu clichet au o acoperire specială pe ele?
Aceste seturi de chei cu clichet Proto au finisaj cromat negru sau lustruit complet pentru rezistență la coroziune. În plus, au suprafețe ușor de curățat și un aspect vizual distinctiv.
Care este diferența dintre capetele opuse ale unei chei combinate cu clichet?
Capătul deschis al cheilor cu clichet permite utilizatorului să acceseze partea superioară și laterală a dispozitivului de fixare, în timp ce capătul cutiei este utilizat numai din partea de sus a dispozitivului de fixare. Capătul cutiei prinde, de asemenea, întregul cap al dispozitivului de fixare datorită zonei de contact mai mari decât capătul deschis.