Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCV-9S Set chei cu clichet, drepte, SAE - 9 buc | AB4BCV 1WNB9

PROTO JSCV-9S Set chei cu clichet, drepte, SAE - 9 buc

În stoc
Post: AB4BCV Model: JSCV-9SCrucea Ref: 1WNB9
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
€447.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
AccesoriiHusa de vinil
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați9
Număr de puncte12
Compensa15 grade
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Stil cheieCombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline
Chei incluse9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Chei cu clichet utilizate în mod obișnuit pentru prinderea și rotirea piulițelor și șuruburilor
    • Dispune de construcție antiderapantă pentru versatilitate și aderență excelentă în medii uleioase și umede
    • Echipat cu manetă de comutare crom-vanadiu pentru o funcționare rapidă
    • Design cu canelură deschisă pentru aplicarea unui cuplu mai mare

Variante de produs

ProdusModelNumăr de punctefinalizareaCap flexibilCompensaInversareaSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț
PROTO J1190B Set chei reversibile Sae 12 puncte 3 buc | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12LustruitNu0 gradeNuSAEReversibil, Box End3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€127.85
PROTO J1190LO Set Chei Reversibile Sae 5 Buc | AB3NHT 1UK89 J1190LO12LustruitNu0 gradeDaSAECapăt dublu, reversibil1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€248.87
PROTO J1190MLO Set chei reversibile metrice 5 buc | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12LustruitNu0 gradeDametricCapăt dublu, reversibil7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€271.72
PROTO JSCR-9S Set chei cu clichet Sae 12 puncte 9 buc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Chrome negruNu0 gradeNuSAECombo, antiderapant, spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€339.48
PROTO JSCRM-10S Set chei cu clichet metric 12 puncte 10 buc | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Chrome negruNu0 gradeNumetricCombo, antiderapant, spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€394.93
PROTO JSCV-20S Set chei cu clichet, SAE, crom negru, 12 puncte - 20 buc | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,823.34
PROTO JSCVM-13S Set chei combinate reversibile, finisaj cromat negru - 13 buc | AB4BCX 1WNC2 JSCVM-13S12Chrome negruNu15 gradeDametricCombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€709.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCV-9S Set chei cu clichet, drepte, SAE - 9 buc
€447.16 /unitate