€555.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de chei cu clichet
finalizarea
Poloneză completă
Cap flexibil
Nu
Material
Aliaj de oțel
Min. Arc Swing
15 grade
Numărul de dinți cu angrenaj
24
Număr de bucați
7
Număr de puncte
6, 12
Compensa
25 grade
Inversarea
Da
SAE sau Metric
metric
Stil cheie
Capăt dublu de cutie
Chei incluse
7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm