Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCRM-10S-TT Piese set cheie cu clichet 10 | AH9LHN 40JC80

PROTO JSCRM-10S-TT Piese set cheie cu clichet 10

În stoc
Articol: AH9LHN Model: JSCRM-10S-TTCrucea Ref: 40JC80
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
€780.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați10
Număr de puncte12
Compensa0 grade
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Stil cheieCombinație, Antiderapant, Spline
Chei incluse10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de punctefinalizareaCap flexibilCompensaInversareaSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț
PROTO J1190B Set chei reversibile Sae 12 puncte 3 buc | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12LustruitNu0 gradeNuSAEReversibil, Box End3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€127.85
PROTO J1190LO Set Chei Reversibile Sae 5 Buc | AB3NHT 1UK89 J1190LO12LustruitNu0 gradeDaSAECapăt dublu, reversibil1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€248.87
PROTO J1190MLO Set chei reversibile metrice 5 buc | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12LustruitNu0 gradeDametricCapăt dublu, reversibil7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€271.72
PROTO JSCR-9S Set chei cu clichet Sae 12 puncte 9 buc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Chrome negruNu0 gradeNuSAECombo, antiderapant, spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€339.48
PROTO JSCRM-10S Set chei cu clichet metric 12 puncte 10 buc | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Chrome negruNu0 gradeNumetricCombo, antiderapant, spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€394.93
PROTO JSCV-9S Set chei cu clichet, drepte, SAE - 9 buc | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€447.16
PROTO JSCV-20S Set chei cu clichet, SAE, crom negru, 12 puncte - 20 buc | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,823.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCRM-10S-TT Piese set cheie cu clichet 10
€780.09 /unitate