PROTO JSCVMT-22S Set chei cu clichet metric 12 puncte 22 buc | AB6TAN 22DJ47

PROTO JSCVMT-22S Set chei cu clichet metric 12 puncte 22 buc

În stoc
Element: AB6TAN Model: JSCVMT-22SCrucea Ref: 22DJ47

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,956.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați22
Număr de puncte12
Compensa15 grade
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Stil cheieCombinație, reversibil
Chei incluse6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.69
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de punctefinalizareaCap flexibilCompensaInversareaSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț
PROTO J1190B Set chei reversibile Sae 12 puncte 3 buc | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12LustruitNu0 gradeNuSAEReversibil, Box End3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€127.85
PROTO J1190LO Set Chei Reversibile Sae 5 Buc | AB3NHT 1UK89 J1190LO12LustruitNu0 gradeDaSAECapăt dublu, reversibil1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€276.52
PROTO J1190MLO Set chei reversibile metrice 5 buc | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12LustruitNu0 gradeDametricCapăt dublu, reversibil7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€271.72
PROTO JSCR-9S Set chei cu clichet Sae 12 puncte 9 buc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Chrome negruNu0 gradeNuSAECombo, antiderapant, spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€339.48
PROTO JSCRM-10S Set chei cu clichet metric 12 puncte 10 buc | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Chrome negruNu0 gradeNumetricCombo, antiderapant, spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€394.93
PROTO JSCV-9S Set chei cu clichet, drepte, SAE - 9 buc | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€447.16
PROTO JSCV-20S Set chei cu clichet, SAE, crom negru, 12 puncte - 20 buc | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,823.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVMT-22S Set chei cu clichet metric 12 puncte 22 buc
€1,956.73 /unitate