AKRO-MILS Rafturi adânci de 12 inchi


Filtru
Capacitate pe raft: 50 lb. , Culoare: Gri , Finalizarea: Pulbere , Material: 16 ga. Oţel , Adâncime totală: 12 " , Lățimea totală: 36 3 / 4 "
StilModelCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
APRIBA
150 lb.325 "€477.84
B
APRS
400 lb.860.25 "€923.15

Rafturi adânci de 12 inchi

Rafturile de ridicare cu o singură față Akro-Mils sunt proiectate pentru a oferi depozitare convenabilă, de înaltă densitate, pentru piese și consumabile. Rafturile rezistente pentru depozitarea coșelor sunt construite din oțel de calibrul 16 și sunt ușor de asamblat. Sunt prevăzute cu rafturi înclinate care păstrează piesele și consumabilele în partea din față a coșurilor și containerelor, oferind un acces confortabil și ușor. Aceste rafturi de ridicare vin cu rafturi adânci de 12 sau 18 inchi și sunt disponibile și pe două fețe. Alegeți dintr-o gamă de rafturi de ridicare cu o singură față, disponibile cu capacități de încărcare de 150 și 400 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?