AKRO-MILS APRBENCH Raft pentru ridicare pentru bancă, 12 inchi adâncime, 25 inci înălțime | AC3DZV 2RV76

AKRO-MILS Raft pentru ridicare pentru bancă APRBENCH, adâncime de 12 inchi, înălțime de 25 inchi

În stoc
Articol: AC3DZV Model: APRBENCHCrucea Ref: 2RV76

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€477.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cu o singură față
Capacitate pe raft50 lb.
CuloriGri
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare150 lb.
Material16 ga. Oţel
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală25 "
Lățimea totală36 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.618
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)95.89
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăPreț
AKRO-MILS APRS Raft de ridicare cu o singură față, adâncime de 12 inchi, înălțime de 60 inchi | AC3DZU 2RV75 APRS400 lb.860.25 "€923.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS Raft pentru ridicare pentru bancă APRBENCH, adâncime de 12 inchi, înălțime de 25 inchi
€477.84 /unitate