SQUARE D KHL36150-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 150A, 35kAIC la 480V | CE6HDF

SQUARE D KHL36150-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 150A, 35kAIC la 480V

Articol: CE6HDF Model: KHL36150-1021
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi150
Tip cadruKHL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D KHL36150-1021 pentru utilizare cu panouri de control industriale și echipamente de distribuție electrică pentru protecție împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Funcții de declanșare instantanee și de lungă durată pentru a răspunde instantaneu la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Caracteristici nominale de întrerupere de 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC, 25kA @ 600VAC
    • Terminalele de linie și de sarcină oferă o cablare mai bună în spații compacte, potrivite pentru aplicații de alimentare inversă
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D KHL36000M Întrerupător cu alimentare 250 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8QZW KHL36000M250A600V€2,154.84
SQUARE D KHL36070 Întrerupător cu alimentare 70 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8QZX KHL3607070A600V€4,541.52
SQUARE D KHL36080 Întrerupător cu alimentare 80 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8QZY KHL3608080A600V€4,541.52
SQUARE D KHL36100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8QZZ KHL36100100A600V€3,753.32
RFQ
SQUARE D KHL36110 Întrerupător cu alimentare 110 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RAA KHL36110110A600V€4,541.52
SQUARE D KHL36125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RAB KHL36125125A600V€4,541.52
SQUARE D KHL36150 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8RAC KHL36150150A600V€4,541.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KHL36150-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 150A, 35kAIC la 480V