WESCO Camioane de mână de specialitate

Wesco specialty hand trucks feature steel construction to lift and transport gas cylinders or wooden equipment safely. Can handle loads up to 10000 lb. Available in 2 & 4 wheel configurations.

Filtru

WESCO -

Camioane manuale din oțel ergonomice

Camioanele de mână din oțel Wesco cu caracteristici ergonomice Touch-N-Tilt fac din acestea un dispozitiv inovator, de ultimă generație, care reduce munca fizică cu 66% sau mai mult. Aceste camioane au o pedală de tip împingere pentru a face încărcăturile mai ușoare (maximum 700 lb) și un cadru sudat compatibil cu roți de 8 inchi sau 10 inchi. Sunt disponibile în variante de design cu o singură buclă, dublu și continuu Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A210545500 lb.18.75 "19.5 "Cauciuc solid€527.79
A210544600 lb.18.75 "19.5 "Cauciuc Moldon€531.67
B210547600 lb.19.75 "22 "Pneumatic€625.36
A210546600 lb.19.75 "20 "Semi-pneumatic€579.63
B210549700 lb.19.75 "20 "Cauciuc solid€609.35
WESCO -

Camioane pentru depozite grele

Camioanele de depozitare Wesco sunt proiectate pentru a oferi o protecție excelentă a podelei în timpul transportului de cutii, pubele și lăzi cu o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb. Aceste camioane din oțel au un design cu mâner dublu pentru sprijin suplimentar și rulare controlată, precum și roți pneumatice / de cauciuc mulate. pentru absorbția vibrațiilor. Variantele sunt disponibile în configurații cu 2 și 4 roți Raptor Supplies.

StilModelCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A210060Albastru900 lb.37.25 "22.5 "20.5 "4 roțiCauciuc Moldon€1,043.55
B210062Albastru1000 lb.37.25 "22 "20.5 "4 roțiCauciuc Moldon€1,072.14
A210061Albastru700 lb.37.25 "22 "20.5 "4 roțiPneumatic€1,108.00
C210055Roșu900 lb.50.5 "22.5 "21 "2 roțiCauciuc Moldon€633.26
C210056Roșu700 lb.50.5 "23.5 "21 "2 roțiPneumatic€659.56
C210239Roșu1000 lb.50.5 "24 "21 "2 roțiCauciuc Moldon€736.38
WESCO -

Camioane cu cilindru din seria profesională

Camioanele cu cilindru Wesco Professional Series transportă în siguranță oxigen, acetilenă, azot și rezervoare de gaz similare. Aceste camioane au un cadru de oțel pentru transportul cilindrilor cu o greutate de până la 250 lb și un lanț de siguranță pentru fixarea cilindrului. Sunt echipate cu 4 roți (2 roți mici spate și 2 roți mari față) pentru transportul cilindrilor în orientare verticală, înclinată sau orizontală. Blocarea poziției cu arc asigură o conversie ușoară între aceste 3 moduri. Alegeți dintr-o gamă largă de camioane cu cilindru din seria Professional, disponibile și în variante cu 2 cilindri pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A210123250 lb.41.75 "19 "€509.04
B210124500 lb.42.25 "29 "€881.81
StilModelPreț (ex. TVA)
A240251€3,799.27
A240250€3,169.44
WESCO -

Încărcători de mobilă

Mobilierele Wesco sunt ideale pentru transportul de echipamente informatice, lăzi grele și mobilier în depozite și birouri. Au curele din nailon încorporate și dispozitive de strângere cu clichet pentru fixarea piesei de prelucrat pe cărucior și roți pivotante din poliuretan de 6 inchi pentru manevrarea prin spații înguste. Aceste motoare dispun de un mecanism hidraulic de ridicare pentru a minimiza oboseala utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare, disponibile cu capacități de încărcare de 1320 și 3950 lb pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCu sprijinulPreț (ex. TVA)
A27295234 oz / in.42 "16 "26.5 "Cric hidraulic€1,985.55
B2729511320 lb.32 "15 "23 "Manual€1,219.65
WESCO -

Rais-N-Rol Mașini de mutat

Motoarele de mașini Wesco din seria Rais-N-Rol sunt proiectate pentru transportul de mobilier și mașini grele în depozite și depozite, precum și pentru aprovizionarea, ambalarea și transportul. Acestea dispun de un mecanism de cric hidraulic acţionat manual cu coborâre controlată pentru ridicarea sarcinilor grele şi rotile pivotante din uretan/oţel pentru a permite mobilizarea sarcinilor grele de-a lungul unei suprafeţe netede în orice direcţie. Aceste mașini de mutare Wesco sunt furnizate cu cârlige pentru lianți anti-alunecare pentru a asigura încărcături mari și grele în timpul transportului de mărfuri. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini de mutare de culoare roșie, disponibile cu capacități de încărcare variind de la 2000 la 10000 lb pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A2600862000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan€2,740.02
A2600912000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan€3,320.06
B2600874000 lb.43.625 "19.75 "23 "Oţel€3,934.20
B2600924000 lb.43.625 "19.75 "23 "Oţel€4,489.39
C2600886000 lb.41.375 "18.75 "23 "Oţel€4,720.68
C2600936000 lb.41.375 "18.75 "23 "uretan€4,495.53
C2601386000 lb.43.625 "18.75 "23 "Oţel€4,858.73
D2601396000 lb.43.625 "18.75 "23 "uretan€5,424.73
E2600898000 lb.41.375 "20.75 "23 "Oţel€5,539.70
E2600948000 lb.41.375 "20.75 "23 "uretan€5,289.60
F26009510000 lb.47.625 "21.75 "24 "Oţel€5,770.89
F26009010000 lb.47.625 "21.75 "24 "Oţel€5,573.28
WESCO -

Ridicarea cilindrului hidraulic

Ascensoarele hidraulice cu butelii Wesco sunt proiectate pentru ridicarea și transportul buteliilor cu gaz. Sunt fabricate din oțel pentru a rezista la sarcini de până la 300 lb și au două roți fixe și două pivotante pentru o manevrabilitate ușoară, chiar și în spații înguste. Aceste ascensoare sunt echipate cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul cu eliberare sau troliu manual (la modelele selectate) pentru ridicarea sarcinilor la o înălțime maximă de 40 inci. Vin cu lanțuri de reținere pentru menținerea cilindrului pe loc. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cilindri hidraulici de ridicare, disponibile cu înălțimi de 54 și 58 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelRidicareCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A260161Pompă hidraulică300 lbs.54 "€2,912.78
B260163Troliu manual300 lb.58 "€2,520.89
WESCO -

Camion cu găleată, semipneumatic, capacitate de 500 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240042AG7HFK€302.91
WESCO -

Large Liquid Gas Cylinder Cart, Quick-connect Chain, 1000 Lbs Capacity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210131AG7HQG€1,428.79
WESCO -

File Cabinet Truck, Poly Non-marking Wheels, 400 Lbs Capacity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272998AG7KCB€185.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?