WESCO 210131 Cărucior mare cu cilindru pentru gaz lichid, lanț cu conectare rapidă, capacitate de 1000 lbs | AG7HQG LCC

WESCO 210131 Cărucior mare cu butelie de gaz lichid, lanț cu conectare rapidă, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Articol: AG7HQG Model: 210131Ref încrucișat: LCC

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,428.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru
CuloriRoșu
Capacitatea cilindrului1
Cilindru Dia.21.437 "
Tip mânerUtilitate
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală48.625 "
Lungime totală31 "
Lățimea totală30 "
Tip3 roți
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)123.51
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)76.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210131 Cărucior mare cu butelie de gaz lichid, lanț cu conectare rapidă, capacitate de 1000 lbs
€1,428.79 /unitate