WESCO Camioane cu cilindru din seria profesională


Filtru
Culoare: Violet , Diametru cilindru: 9.25 " , Tip mâner: Continuu , Material: Oţel , Lungime totală: 26 " , Tip: 3-in-1 , Materialul roții: Cauciuc Moldon
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
210123
250 lb.41.75 "19 "€509.04
B
210124
500 lb.42.25 "29 "€881.81

Camioane cu cilindru din seria profesională

Camioanele cu cilindru Wesco Professional Series transportă în siguranță oxigen, acetilenă, azot și rezervoare de gaz similare. Aceste camioane au un cadru de oțel pentru transportul cilindrilor cu o greutate de până la 250 lb și un lanț de siguranță pentru fixarea cilindrului. Sunt echipate cu 4 roți (2 roți mici spate și 2 roți mari față) pentru transportul cilindrilor în orientare verticală, înclinată sau orizontală. Blocarea poziției cu arc asigură o conversie ușoară între aceste 3 moduri. Alegeți dintr-o gamă largă de camioane cu cilindru din seria Professional, disponibile și în variante cu 2 cilindri pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?