WESCO 210124 Camion de mână profesional cu cilindru de oțel cu 4 roți, capacitate de 500 lbs | AG7HQF CC-2

WESCO 210124 Camion de mână profesional cu cilindru de oțel cu 4 roți, capacitate de 500 lbs

În stoc
Articol: AG7HQF Model: 210124Ref încrucișat: CC-2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
CuloriViolet
Capacitatea cilindrului2
Cilindru Dia.9.25 "
Tip mânerContinuu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului7.25 "
Lățimea plăcii nasului16.875 "
Inălțime totală42.25 "
Lungime totală26 "
Lățimea totală29 "
Tip3-in-1
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)73.66

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 210123 Camion cu cilindru profesional, Camion manual cu 4 roți, Capacitate de 250 lbs | AG7HQE CC-1 210123250 lb.41.75 "19 "€509.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210124 Camion de mână profesional cu cilindru de oțel cu 4 roți, capacitate de 500 lbs
€881.81 /unitate