WESCO 210123 Camion cu cilindru profesional, Camion manual cu 4 roți, Capacitate de 250 lbs | AG7HQE CC-1

WESCO 210123 Camion cu cilindru profesional, Camion manual cu 4 roți, capacitate de 250 lbs

În stoc
Articol: AG7HQE Model: 210123Ref încrucișat: CC-1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€509.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
CuloriViolet
Capacitatea cilindrului1
Cilindru Dia.9.25 "
Tip mânerContinuu
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului7.25 "
Lățimea plăcii nasului9"
Inălțime totală41.75 "
Lungime totală26 "
Lățimea totală19 "
Tip3-in-1
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)106.05
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)48.26

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 210124 Camion de mână profesional cu cilindru de oțel cu 4 roți, capacitate de 500 lbs | AG7HQF CC-2 210124500 lb.42.25 "29 "€881.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210123 Camion cu cilindru profesional, Camion manual cu 4 roți, capacitate de 250 lbs
€509.05 /unitate